曜日別特売
US-4 塩ビカット SK11 67364018

US-4 塩ビカット SK11 67364018
US-4 塩ビカット SK11 67364018

塩ビカット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67364018品番US-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

工作やホビー・荷造作業に適したハサミです。軽くて疲れにくいソフトグリップを採用しています。サビにくいハードクロームメッキ仕様です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
工作やホビー、荷造作業。
全長(mm)約180表面処理ハードクローム材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
注意
※熱処理された銅線や鋼板には使用できません。
※表示用途以外には使用しないでください。
※はさみでの無理な切断(刃部をこじる、叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。
※特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする