BDW-126 ボールG差替えドライバー E-Value 67366206

BDW-126 ボールG差替えドライバー E-Value 67366206
BDW-126 ボールG差替えドライバー E-Value 67366206

ボールG差替えドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67366206品番BDW-126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

トルクを掛けやすいボールグリップタイプの差替え式ドライバーです。これ1本で3サイズに使用できます。市販されている六角対辺6.35mmのビットが使用出来ます。

用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm種類セット品商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-21
用途: 機械メンテナンス

ドライバーとしての基本機能の問題はないです。
有名メーカー系の電動ドライバービット用差し替えドライバーに比べると、ビット固定が固めなのと、固定点が口元でビットのくぼみと対応していないので、すごく固く感じます。
ただし、お値段を考えれば大したことはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする