TD-3 スタビーWPドライバー SK11 67366863

TD-3 スタビーWPドライバー SK11 67366863
TD-3 スタビーWPドライバー SK11 67366863

スタビーWPドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67366863品番TD-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。

用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着。先端形状マイナス先端サイズ18×1.6mm軸長(mm)45材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする