曜日別特売
EPS-700 メガネ用精密ドライバー E-Value 67367012

EPS-700 メガネ用精密ドライバー E-Value 67367012
EPS-700 メガネ用精密ドライバー E-Value 67367012

メガネ用精密ドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67367012品番EPS-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。

用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。先端形状プラス、マイナス、ソケット(ボックス)、トルクス(ヘックスローブ)先端サイズ2.5/2.2材質(グリップ)ステンレス仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納種類精密ドライバー商品構成単品先端刃幅(mm)1.6先端サイズ(#)No.00刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※電気の流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※作業時には保護メガネを着用して下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367012
2024-01-31
用途: メガネのネジ締め

メガネはどうしてもネジが緩むので、携行用に購入。
以前購入したANEX製品はすべり止めにローレット加工がしてあったが、この製品は特に滑り止めしていない。

対象商品 : 67367012
2020-06-08
用途: サングラスの角度調整
金融・保険業

環が付いているので、持ち運びが楽で、無くさないのが、気に入っている。

対象商品 : 67367012
2019-02-12
用途: フチなし眼鏡のメンテナンス用

フチなし眼鏡のナット締め用に購入しました
六角ソケットがサイズ兼用の為 締める際 きちんと締まりません
外出先での応急処置としてなら 何とかなりそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする