曜日別特売
ERD-110 ラチェットドライバーセット E-Value 67367186

ERD-110 ラチェットドライバーセット E-Value 67367186
ERD-110 ラチェットドライバーセット E-Value 67367186

ラチェットドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67367186品番ERD-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。

用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。先端形状プラス、マイナス、六角、ソケット(ボックス)、ポジドライブ材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/ラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367186
2019-06-02
用途: 部品の組み立て等
製造業

使い勝手は普通ですが、ドライバー後端の蓋が頻繁に外れます。
そして、100円ショップで全く同じものが売っていて衝撃を受けました。
あと千円出してもっと良い工具セットを買ったほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする