曜日別特売
PF-10 ピックツール SK11 67368288

 

PF-10 ピックツール SK11 67368288
PF-10 ピックツール SK11 67368288
PF-10 ピックツール SK11 67368288

ピックツール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67368288品番PF-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ライトA型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※作業中は保護具(メガネ、手袋等)を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのウォーターホースの取り外しに使用。一般的な4輪用のホースプラッカーだと太すぎて使いづらいがこれは一回り細く長いので非常に使いやすいです。先端形状が数種類あるので何本か持っておくと便利です。

対象商品 : 67368288
2022-10-21
用途: エアコン取外し作業時

先端付近が程よく曲がっていて、壁とエアコンの
隙間に入れ易く、作業が早く進められました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする