曜日別特売
PF-11 ピックツール SK11 67368297

 

PF-11 ピックツール SK11 67368297
PF-11 ピックツール SK11 67368297
PF-11 ピックツール SK11 67368297

ピックツール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67368297品番PF-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

狭い場所での作業に最適です。LL型です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途農機具のメンテナンス用。形状LL型グリップ:緑材質(軸)SNCMV
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※作業中は保護具(メガネ、手袋等)を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする