曜日別特売
V-3 ユニバーサルホビーバイス SK11 67368333

V-3 ユニバーサルホビーバイス SK11 67368333
V-3 ユニバーサルホビーバイス SK11 67368333

ユニバーサルホビーバイス

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67368333品番V-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。

用途木彫等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)78口深(mm)30材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業最大クランプ幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368333
2023-07-19
用途: 小物の加工
株式会社ヒートテクノ

台の固定するのに締め付けるところが
非力な私の手締めでも割れてしまいました
SUSバンドで補強して使用していますが
もう少し丈夫に作っていただきたい

1が参考にしています
対象商品 : 67368333
2023-03-19
用途: 半田付け作業
ビジュアルラボ

グルグル回って角度を変えられるので半田作業も楽に出来ました。

対象商品 : 67368333
2021-07-16
用途: 木工加工
その他業種

軽く使いやすい。バイス部分がゴムのため挟むものが傷が付かないのが良い。

対象商品 : 67368333
2020-02-16
用途: 半田の固定など

もう少し高さがあった方が良いかな、90度のアングルが取れればベスト。

対象商品 : 67368333
2019-11-24
用途: 木工
旭鉄工株式会社

使いやすいGOODです。おすすめですよ。料金も安いし、丈夫そう。

対象商品 : 67368333
2019-03-03
用途: スキーのエッジ研磨
その他業種

スキーのエッジ研磨で使用。
本品2個でスキーを固定しました。
かなり力を入れた時も動くことなくしっかりしていました。
重量物は厳しいかも知れませんが、スキー板程度なら問題ありません。
ただ、ジョイント部を緩めた状態でも動かすと玉が削れてカスが出てきたので耐久性は期待できないかも。

対象商品 : 67368333
2019-04-30
用途: カメラのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

よく出来ています。開口幅も十分ですし今のところ不満はありません。

対象商品 : 67368333
2018-09-26
用途: 木工作業の固定
その他業種

一見華奢に見えますが、木材加工用には十分固定力があり、あまり重くないので室内の机でも使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする