SK11
ミニクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
最大口開き(mm)
15
15
28
全長(mm)
38
38
52
53
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67369146
品番
MC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プレスクランプ
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
用途
ホビーや細かい作業時の固定。
種類
精密クランプ
最大口開き(mm)
15
全長(mm)
38
材質(本体)
アルミ
塗装色
黒
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。