曜日別特売
MC-5 ミニクランプ SK11 67369182

MC-5 ミニクランプ SK11 67369182
MC-5 ミニクランプ SK11 67369182

ミニクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)21
内容量1個注文コード67369182品番MC-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ最大口開き(mm)21全長(mm)47材質(本体)アルミ仕様ストッパー付塗装色
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする