曜日別特売
HGN-2 250mm グリース用ストレートノズル SK11 67369882

HGN-2 250mm グリース用ストレートノズル SK11 67369882
HGN-2 250mm グリース用ストレートノズル SK11 67369882

グリース用ストレートノズル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)約250
内容量1個注文コード67369882品番HGN-2 250mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。

用途グリースガン用ノズル。材質(本体)全長(mm)約250長さ(mm)250材質接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
注意
※グリースポンプ以外には使用しないでください。
※ニップルから取り外すときには弧を描くように廻して外して下さい。無理にこじたりすると抜けなくなる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 大型車用 グリスアップ
株式会社晃興産

いつも付属のノズルでやってると潜った時作業服が真っ白になり泥だらけになりますが、このノズルだと狭いとこにも届くので楽にグリスアップできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする