曜日別特売
HGN-1S 225mm グリース用フレキシブルホース SK11 67369925

HGN-1S 225mm グリース用フレキシブルホース SK11 67369925
HGN-1S 225mm グリース用フレキシブルホース SK11 67369925

グリース用フレキシブルホース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)約225
内容量1本注文コード67369925品番HGN-1S 225mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。

用途グリースガン用ノズル。材質全長(mm)約225材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
注意
※グリースポンプ以外には使用しないでください。
※ニップルから取り外すときには弧を描くように廻して外して下さい。無理にこじたりすると抜けなくなる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67369934
2024-08-23
用途: グリースアップ時に
その他業種

ホームセンター等売っている物と、同じ物になります。

対象商品 : 67369873
2023-12-07
用途: 機械のグリスアップ
製造業

狭い所もグリスがさせて便利です、全部ホースに変えました。

1が参考にしています
対象商品 : 67369925
2020-02-12
用途: オートバイの整備
製造業

オートバイはとんでもないところにニップルがついているため、フレキシブルタイプがあると助かります。
モノタロウ製のガンに装着可能でした。

2が参考にしています
対象商品 : 67369934
2018-02-26
用途: ダンプの足回りなどのグリスアップ時に使用しています。
株式会社吉田土建建設業・工事業

使いやすくで、今まで苦労しながらの作業も楽に出来るようになりました。

1が参考にしています
2023-05-19
用途: トラックグリース用
有限会社南部建設建設業・工事業

1番長いサイズを購入したので、狭い箇所のグリースアップに役立っています

1が参考にしています
対象商品 : 67369934
2020-10-14
用途: 自動車整備

ニップルの位置が届きにくい場所用に長めのホースを購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする