曜日別特売
EBC-130BL バックルボックス E-Value 67370345

EBC-130BL バックルボックス E-Value 67370345
EBC-130BL バックルボックス E-Value 67370345

バックルボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)0.13
外寸法・高さ(mm)53
有効内寸法・高さ(mm)44
外寸法・奥行(mm)65
内容量1個注文コード67370345品番EBC-130BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

バックルタイプの収納ボックスです。バックルタイプなのでフタの開閉が簡単・確実です。積み重ね可能です。

用途道具の運搬や収納。容量(L)0.13外寸(幅×奥行×高さ)(mm)88×65×53スタッキングフタあり外寸法・幅(mm)88外寸法・高さ(mm)53外寸法・奥行(mm)65コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)49有効内寸法・高さ(mm)44有効内寸法・幅(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする