NO.14 ピンセット 大型 SK11 67370388

NO.14 ピンセット 大型 SK11 67370388
NO.14 ピンセット 大型 SK11 67370388
NO.14 ピンセット 大型 SK11 67370388

ピンセット 大型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67370388品番NO.14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

手の入らない所やホビーに最適なチョット長いタイプのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。少し長めの21cmタイプです。

用途手の入らない所や、細かな作業等。形状直型全長(mm)約210材質ステンレス鋼SUS430
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67370388
2024-07-03
用途: 機械の組込み
製造業

ホームセンターの扱いもなくなり、困っていたらモノタロウで発見。
21センチの大型でしっくりときて使いやすい。

対象商品 : 67370388
2023-10-15
用途: キャンドルライトの取り扱い
タンポポ企画

ステンドグラス製キャンドルライトの、キャンドルを消す際に芯を操作するのに使用します。キャンドルを消す際、燃えている芯を溶けているロウに浸けて火を消し、再び芯を起こして次の点化に備えます。サイズの大きなキャンドルライトでは、小さなピンセットでは操作がしにくいため大きなサイズを購入しました。ろうそくの炎の熱さを避けてゆとりを持って火元の操作が出来ます。

2023-04-06
用途: 多肉植物の手入れ
その他業種

多肉植物の寄せ植え手入れに長いのでとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする