ST-1 ヒョウジュン ピンセット 精密用 SK11 67370397

ST-1 ヒョウジュン ピンセット 精密用 SK11 67370397
ST-1 ヒョウジュン ピンセット 精密用 SK11 67370397

ピンセット 精密用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
形状直型
内容量1個注文コード67370397品番ST-1 ヒョウジュン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

多用途に使えます。バネが柔らかく使いやすいです。多用途に使えるスタンダードタイプです。

用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。形状直型全長(mm)125材質ステンレス鋼(SUS430)タイプスタンダード
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※先端は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意してください。
※幼児の手の届く所には保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする