No.29 120mm ピンセット 逆作用 SK11 67370485

No.29 120mm ピンセット 逆作用 SK11 67370485
No.29 120mm ピンセット 逆作用 SK11 67370485

ピンセット 逆作用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67370485品番No.29 120mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

グリップを握ると先端が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付け、物を固定するのに便利です。逆作用です。

用途
半田付けやロウ付けなどの物の固定。
全長(mm)120材質ステンレス鋼(SUS430)タイプ逆作用大きさ
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※先端は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意してください。
※幼児の手の届く所には保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする