SK11
ピンセット クラフト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67370634
品番
NO.40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鋭利な先端で細かいものを確実にキャッチできます。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。小さい物から異形物までつかめます。
用途
小さい物や異形物に対する細密な作業等。
形状
先細型
全長(mm)
約95
材質
ステンレス鋼SUS420J2
加工
フッ素加工処理
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。