曜日別特売
SKY-210B 軽トラ用泥よけ SK11 67371492

SKY-210B 軽トラ用泥よけ SK11 67371492
SKY-210B 軽トラ用泥よけ SK11 67371492

軽トラ用泥よけ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード67371492品番SKY-210B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽トラックの泥はね、飛び石を防止します。カッターなどで自在に切れます。

用途軽トラック用泥除け。幅(mm)300材質EVA高さ(mm)175厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする