曜日別特売
STH-23 超硬ホールソー W刃 SK11 67372226

STH-23 超硬ホールソー W刃 SK11 67372226
STH-23 超硬ホールソー W刃 SK11 67372226

超硬ホールソー W刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
穴径(Φmm)23
23
18
19
20
21
22
25
27
28
30
32
33
34
35
38
40
42
45
50
14
15
16
シャンク径(Φmm)10
内容量1個注文コード67372226品番STH-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。

用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。穴径(Φmm)23有効深さ(mm)18シャンク径(Φmm)10材質(本体)炭素鋼切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
注意
※板厚5mm以上の切削はカス抜きスプリングを外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする