SK11
超硬ホールソー W刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
穴径(Φmm)
42
42
42
18
19
20
21
22
23
25
27
28
30
32
33
34
35
38
40
45
50
14
15
16
シャンク径(Φmm)
10
8
10
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67372332
品番
STH-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
用途
ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。
穴径(Φmm)
42
有効深さ(mm)
18
シャンク径(Φmm)
10
材質(本体)
炭素鋼
切削材厚さ(mm)
ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18
材質(刃)
超硬
材質(ドリル)
センター:コバルトハイス鋼
センタードリル径(Φmm)
6
注意
※板厚5mm以上の切削はカス抜きスプリングを外してください。