曜日別特売
6.4MM 充電磁器タイルDVビット SK11 67374694

6.4MM 充電磁器タイルDVビット SK11 67374694
6.4MM 充電磁器タイルDVビット SK11 67374694

充電磁器タイルDVビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)6.4
内容量1本注文コード67374694品番6.4MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。
切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。

用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー寸法(mm)6.4刃径(Φmm)6.4有効長(mm)100材質(刃)刃先:超硬合金加工刃
注意
※回転専用でご使用下さい。
※振動モードで穴あけをされますと、刃先が破損する恐れがあります。
※穴あけ作業中はある程度力を加えて早く行ってください。
※(刃先の焼け防止のため)穴あけの際、注水しながら穴あけすることで耐久性は向上します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする