SK11
SDSフラットチゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端幅(mm)
22
22
40
刃径(Φmm)
22
22
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67374825
品番
250MMX22MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SDSプラスタイプのフラットチゼルです。打撃専用です。
用途
コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。
材質
SCM材(クロームモリブデン)
全長(mm)
250
刃径(Φmm)
22
先端幅(mm)
22
注意
※回転停止機能が付いていない軽量型ハンマードリルにはメーカー純正の打撃専用アダプターを取り付けてご使用ください。
※ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。
※本製品は熱処理しておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。