250MMX40MM SDSフラットチゼル SK11 67374834

250MMX40MM SDSフラットチゼル SK11 67374834
250MMX40MM SDSフラットチゼル SK11 67374834

SDSフラットチゼル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端幅(mm)40
刃径(Φmm)40
内容量1本注文コード67374834品番250MMX40MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

SDSプラスタイプのフラットチゼルです。打撃専用です。

用途コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。材質SCM材(クロームモリブデン)全長(mm)250刃径(Φmm)40先端幅(mm)40
注意
※回転停止機能が付いていない軽量型ハンマードリルにはメーカー純正の打撃専用アダプターを取り付けてご使用ください。
※ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。
※本製品は熱処理しておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする