曜日別特売
SPM-1 ペイントミキサー 六角軸 SK11 67375586

SPM-1 ペイントミキサー 六角軸 SK11 67375586
SPM-1 ペイントミキサー 六角軸 SK11 67375586

ペイントミキサー 六角軸

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67375586品番SPM-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。

用途塗料・モルタル等の撹拌。全長(mm)300ブレード径(Φmm)68六角軸対辺(mm)6.35推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:68チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードダブルブレード
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375586
2025-08-08
用途: 漆喰のミキサー用
サービス業

ちょっとした漆喰の量なら大きなミキサーも必要なく、こちらで充分。ペンキの攪拌にも使用してます。非常に便利です。

対象商品 : 67375586
2021-05-06
用途: 6㎏入り塗料缶の拡販

いつもは、木の棒で拡販していましたが、かなり、力が要りますしきれいに混ざりません。この拡販器を電動ドリルにつけて、ゆっくり回せば楽に均等に拡販できます。ありがたいです。

対象商品 : 67375586
2021-06-13
用途: ちょいミキサーとして

塗料よりもGLボンドとかモルタルとかを少量使うときに便利に使っっています。★

対象商品 : 67375586
2020-09-07
用途: 塗料撹拌
不動産業

使い捨て程度の価格に満足です。清掃すれば2~3回は使用できると思います。

対象商品 : 67375586
2021-05-08
用途: クロスパテ
建設業・工事業

通常のホームセンターより安価で使いやすく助かっています、

対象商品 : 67375586
2020-04-17
用途: 塗料の攪拌
その他業種

大変満足これ以上有りません。
それと、追加でものを買うときの操作が、大変解り難くて、買えませんでした、操作方法をもっと簡略化した方が、よいと思います。

対象商品 : 67375586
2020-02-17
用途: 混ぜ物
農・林・水産業

安価ですし、どのドリルのチャックに取り付けやすい6ミリです。取り付けもすぐできるので用途に合わせて交換も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする