曜日別特売
SPM-8 ペイントミキサー SK11 67375604

SPM-8 ペイントミキサー SK11 67375604
SPM-8 ペイントミキサー SK11 67375604

ペイントミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67375604品番SPM-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。

用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。全長(mm)600ブレード径(Φmm)100六角軸対辺(mm)10材質特殊鋼適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:100チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
注意
※チャック能力13mm以上の電気ドリルで使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする