マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。通常の振動ドリルにも使用していただけます。六角軸なので軸滑りが起きません。従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。
うちの古い和風住宅の砂壁も穴開けできました。あーよかった。砂壁開けたら向こう側にもう一枚板壁もありますがそれには届かなかったので今回は板壁は外からエッチラオッチラ開けました。もっと長いのもそのうち買いたいです。ホームセンターでぼーっと立って選ぶよりずっと見やすく選びやすく便利でおかげさまです。