曜日別特売
2.0MM  3PCS ショート下穴ドリルセット SK11 67377458

2.0MM  3PCS ショート下穴ドリルセット SK11 67377458
2.0MM  3PCS ショート下穴ドリルセット SK11 67377458

ショート下穴ドリルセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)2
内容量1セット注文コード67377458品番2.0MM 3PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。

用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。全長(mm)60寸法(mm)2適合ねじ(mm)(木ねじ)1.8~2.4対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)
注意
※堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67377476
2022-07-27
用途: 木工加工等に特に小物の作業に
アイエム工房サービス業

今名ではロングタイプを使っていましたが、ショートタイプを使ってみた所とても作業の効率がUPしましたし、ドリルの破損の心配が減りました。とても使いやすく良いと思います。

対象商品 : 67377476
2021-08-11
用途: 設備工事
建設業・工事業

角材に太くて長いビスを打ち込む際に使用。
インパクトドライバーでビス折れも無くスムーズに施工できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする