曜日別特売
SSA-3U ソケットADユニバーサル SK11 67377878

SSA-3U ソケットADユニバーサル SK11 67377878
SSA-3U ソケットADユニバーサル SK11 67377878

ソケットADユニバーサル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)3/8(9.5)
内容量1個注文コード67377878品番SSA-3U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。

用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。差込角(mm)3/8(9.5)材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)レッド首振角度(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 機械組み立て時
個人のお客様

使用後7回ナットを締めたら折れたそうです。
もう1個予備を購入してそちらは多少使用した状態でまだ大丈夫ですが,折れやすいもしくは個体差があるのかなと思います。

対象商品 : 67377878
2024-01-13
用途: 機械メンテナンス
製造業

使いやすく丁度いい長さでした!
毎日使用しています。

2020-05-10
用途: 際の作業
その他業種

首振りソケットアダプターは、以前も持っていましたが、接続部が折れてしまい、新しく買いました。
スリムで使いやすかったのでリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする