曜日別特売
モッコウサンカクヨウ ジグソーブレード SK11 67378596

モッコウサンカクヨウ ジグソーブレード SK11 67378596
モッコウサンカクヨウ ジグソーブレード SK11 67378596

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード67378596品番モッコウサンカクヨウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ジグソー用交換ブレードです。木工コーナー用で、木材・合板のコーナー切りに適しています。

用途木工コーナー用(木材・合板)のコーナー切り。全長(mm)80仕様No.6切断能力(mm)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~351インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする