モッコウヨウ ジグソーブレード SK11 67378648

モッコウヨウ ジグソーブレード SK11 67378648
モッコウヨウ ジグソーブレード SK11 67378648

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード67378648品番モッコウヨウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。

用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。全長(mm)80仕様Sー4切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~301インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする