SK11
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
67378693
品番
B502 5PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレード5本組です。折れにくいバイメタルブレードを採用しています。
用途
鉄工用(軟鋼材・ステンレス)の切断。
全長(mm)
76.5
仕様
B ステン用
材質
BM(バイメタル)
切断能力(mm)
鉄工:1.0~3.0・ステンレス:1.0~3.0
1インチ当たり山数
24
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。