用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。
仕様B 5本組材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼)切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm