曜日別特売
NO.15 ジグソーブレード SK11 67378815

NO.15 ジグソーブレード SK11 67378815
NO.15 ジグソーブレード SK11 67378815

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード67378815品番NO.15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

ジグソー用交換ブレードです。木工円切仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。

用途木工円切仕上げ用。全長(mm)76仕様円切仕上げ切断能力(mm)木工円切:2.0~30・合板・ベニヤ:2.0~201インチ当たり山数12材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする