SK11
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67378824
品番
NO.16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ジグソー用交換ブレードです。木工超仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途
木工超仕上げ用。
全長(mm)
83
仕様
木工仕上げ
切断能力(mm)
新建材:3.0~40・合板:2.0~40
1インチ当たり山数
12
材質(刃)
SK(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。