SK11
セーバソーブレード鉄工薄物用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67378912
品番
NO.2 2PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
鉄工用レシプロソーブレードです。40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用できます。
用途
鉄工・非鉄工金属(3.0mm以下)。
全長(mm)
160
材質
ハイス鋼
切断能力(mm)
鉄工・非鉄工金属:3.0以下・40以下のパイプ・金属系サイディング
1インチ当たり山数
24
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。