曜日別特売
SI-78Pピンエンド 電動糸鋸刃直線切用 SK11 67380118

SI-78Pピンエンド 電動糸鋸刃直線切用 SK11 67380118
SI-78Pピンエンド 電動糸鋸刃直線切用 SK11 67380118

電動糸鋸刃直線切用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)注文コード67380118品番SI-78Pピンエンド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

電動糸鋸交換刃です。厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適です。

用途木工曲線切用。幅(mm)2.4厚さ(mm)0.25全長(mm)約133タイプピンエンドタイプ山数78
注意
※不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよく読み、安全に使用して下さい。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※能力以上の厚さの材料への使用は止めてください。
※加工物が振り回されないようにしっかり保持して下さい。
※お子様の手の届くところ、温度が急変するところには保管しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67380118
2023-10-04
用途: 板の曲線切断

電動糸鋸の刃を探して、ピンエンドでお得なので買ってみました
きれいに切れて満足です

対象商品 : 67380118
2020-01-17
用途: 木材の切断
製造業

問題無く、替え刃を交換出来、切断作業も出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする