ボーズ面ビット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67380416 品番 SRB-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。

軸径(Φmm)6 用途木材の溝堀加工や面取り作業。 材質超硬 寸法(mm)25×13×R(曲)6.4・ベアリング12.7
注意
※刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
※使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
※精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。
※使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67380416
2020-12-08
用途:
DIY用。木材の面取り
トミック 様 (サービス業)

R12.7mmのボーズ面ビットを購入するつもりが、間違えてこれを購入してしまいました。R(曲)6.4mmですがこれで十分使用できます。

対象商品:
67380425
2020-05-23
用途:
家具材料の加工

価格が安い割によく切れると思います。
ただ、軸がずれているようで回すと大きい振動が出ました。

対象商品:
67380416
2019-03-28
用途:
切れ味こんなもの?
サービス業

柔らかな木を横方向から削ると結構バリが出ます
縦方向は問題ないのですが?
他のビットを使ったことはないのでわかりませんが
結局後のバリ処理などの手間がかかりました

対象商品:
67380416
2018-09-08
用途:
棚のトリミング

2X4材を使った棚の棚板の面取りにつかっています。きれいに削れます。ケースからの取り出しが、ホルダーがきついのでやりにくいのでマイナス1です。商品そのものはまったくOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする