曜日別特売
SRB-25 V溝ビット90° SK11 67380574

SRB-25 V溝ビット90° SK11 67380574
SRB-25 V溝ビット90° SK11 67380574

V溝ビット90°

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)32×25
内容量1本注文コード67380574品番SRB-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。

用途
木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6材質超硬寸法(mm)32×25角度(°)90
注意
※刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
※使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
※精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。
※使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67380574
2018-08-15
用途: 90度溝切 45度トリミング
サービス業

入れ物がハードプラスチックで無駄に金かけすぎ初めての人は開けにくい・・・
あと何よりも軸がケースから取りにくい、刃を先引っ張らないと抜けませんしかも固いこれでは怪我します
自動車ようの工具のプラリベット外しで抜きました・・・決して素手でしないように
保管は外した状態で入れてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする