曜日別特売
SRB-27 U溝ビット SK11 67380592

SRB-27 U溝ビット SK11 67380592
SRB-27 U溝ビット SK11 67380592

U溝ビット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)9.5×7.5×R(曲)4.7
内容量1本注文コード67380592品番SRB-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。

用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬寸法(mm)9.5×7.5×R(曲)4.7
注意
※刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
※使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
※精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。
※使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67380592
2022-09-13
用途: 木材に丸棒金属を
サービス業

U溝ビットは角材に丸棒鉄筋を埋めるのに使用しました、ビットはソコソコ持っているがUとVビットは持っていなかったから、VとUビットを購入してUは使用したがVはまだ使用してませんがUで上手く丸鉄筋を埋める事が出来ました、切れ味は良いしサイズも有っていて良いビットです。

2020-06-05
用途: 木工溝掘り
その他業種

木工でブレッドボードを作りましたが、なかなか良く切れました。

1が参考にしています
対象商品 : 67380592
2020-04-12
用途: 木材に溝を掘る作業
その他業種

ケース付きで、保管もしやすく、切れ味も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする