曜日別特売
SRB-31 面取りビット45° SK11 67380635

SRB-31 面取りビット45° SK11 67380635
SRB-31 面取りビット45° SK11 67380635

面取りビット45°

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)25×8、ベアリング12.7
内容量1本注文コード67380635品番SRB-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。

用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)25×8、ベアリング12.7角度(°)45
注意
※刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
※使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
※精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。
※使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67380644
2021-04-14
用途: 木工(面取)
製造業

綺麗に正確な面取りができます。切れ味は特に問題なし。

対象商品 : 67380644
2020-11-19
用途: 木工作品の面取り
丹山事務所

初めての使用でしたが、値段も手頃で、問題なく使用できました!

対象商品 : 67380635
2019-10-19
用途: 木質机の面取り
株式会社 大湊文吉商店

フラッシュして木口貼りした机のC4カット面を作るのに軽くて使いやすい。適度な切れ味で値段的に研磨より使い捨てでも良いと思うコスパです!

対象商品 : 67380635
2017-09-14
用途: 13mm厚の板の両面の面取り

恐らくメーカーの仕様の変更なのだろうが、ホームページ掲載写真ではベアリングのすぐ下まで刃があるのに、届いた商品は刃とベアリングの隙間が3.5mmあり現物に張ってある写真も隙間が広くなっています。これだけ隙間があると当方の作業ではつかえません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする