曜日別特売
KS-HIZA-L-PK コンプレッションサポーター SK11 67383697

KS-HIZA-L-PK コンプレッションサポーター SK11 67383697
KS-HIZA-L-PK コンプレッションサポーター SK11 67383697

コンプレッションサポーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1個注文コード67383697品番KS-HIZA-L-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。関節を安定させ捻挫などの痛みを和らげるとともに保護予防としてご使用いただけます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。テーピングライン設計により、ひざ関節の安定と動きやすさを追求しました。

用途
ひざの保護、むくみ防止、疲労軽減。
サイズLピンク材質ナイロン・ポリウレタン機能着圧、吸水、抗菌、防臭適合部位ひざ用膝上廻り(cm)28~32
注意
※使用中・使用後にからだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※指定の部位以外には使用しないでください。
※サイズの合わないものは使用しないでください。
※就寝中には使用しないでください。
※部分的に強い力が加わると破れ等の恐れがありますのでご注意ください。

商品説明動画

SUPPORTER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする