曜日別特売
SLH-65BK/WH LEDヘッドライト SK11 67384494

※着用例

SLH-65BK/WH LEDヘッドライト SK11 67384494
SLH-65BK/WH LEDヘッドライト SK11 67384494

LEDヘッドライト

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード67384494品番SLH-65BK/WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。
HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。

用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。電球の種類LED材質樹脂質量(g)43(電池含まず)電源電源:単三電池×1本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36使用電池単3形乾電池×1本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)65照射角90度明るさ白熱電球10W相当照射距離(m)60最大点灯時間36時間
注意
※電池の仕様表示にしたがってください。
※使用後は必ずスイッチを消してください。
※定期的に点検してください。
※強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
※長期間使用されないときは電池を取り出して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67384485
2018-06-04
用途: 天体観測時
不動産業

赤の光源の時、明るいのと暗いのと切り替えがあればなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする