曜日別特売
SLH-125BK/WH LEDヘッドライト SK11 67384537

※着用例

SLH-125BK/WH LEDヘッドライト SK11 67384537
SLH-125BK/WH LEDヘッドライト SK11 67384537

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード67384537品番SLH-125BK/WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。
HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。

用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。電球の種類LED材質樹脂質量(g)73(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)125照射角60度(ワイド)30度(フォーカス)明るさ白熱電球15W相当照射距離(m)64最大点灯時間17.5時間
注意
※電池の仕様表示にしたがってください。
※使用後は必ずスイッチを消してください。
※定期的に点検してください。
※強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
※長期間使用されないときは電池を取り出して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする