SK11
エアピン釘打機 P35
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
67385115
品番
SA-P35-Z1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。空打ち防止機能付です。誤射防止安全ダブルトリガー式です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途
木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
仕様
ピン釘装填本数:100本
材質(本体)
ダイキャスト
質量(g)
900
種類
釘:ピン釘
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
235×57×173
足長(mm)
釘:12~35
使用空気圧力(MPa)
0.45~0.7
ベースオイル
タービンオイルISOVG32
太さ(mm)
(鋼線)0.6×0.6
注意
※ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
※本製品は単体ではご使用になれません。別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。