EAD-TPN 3倍パワフルノズル SK11 67385203

EAD-TPN 3倍パワフルノズル SK11 67385203
EAD-TPN 3倍パワフルノズル SK11 67385203

3倍パワフルノズル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67385203品番EAD-TPN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。

用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8全長(mm)約75材質(本体)アルミ
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67385203
2024-02-01
用途: 清掃時の粉の吹き飛ばしに使用しました。
製造業

音は大きいものの風量はかなり多くなるため、作業時間が短くなるので良いです

対象商品 : 67385203
2023-05-05
用途: 清掃に使用
その他業種

SK11の純正ノズルと交換して床などの清掃に使用。
風量がアップしてコンプレッサーのエア消費が少なく、エアーの再充填の頻度がかなり少なくなりました。大きな面に対する清掃能力がアップするとともに、音量がかなり大きくなります。
音さの大きさが気にならなければ、かなりいいと思います。
アルミ削り出しで軽量、精度よく高品質です。

対象商品 : 67385203
2020-12-05
用途: ホコリ除去
製造業

風量が増えて、快適に作業ができました。優れものですね。

対象商品 : 67385203
2019-05-20
用途: 機械操作中

今まで取れなかった切粉が素早く飛んで取れるようになり、他の部署にも付けたいと人気殺到です

対象商品 : 67385203
2018-12-12
用途: 塗装時のホコリ除去用
その他業種

使用時の音は細いノズルのものより大きいが広範囲に強い風量で作業が早く出来,満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする