曜日別特売
SAHP-820 エアホースプレミアム SK11 67385246

SAHP-820 エアホースプレミアム SK11 67385246
SAHP-820 エアホースプレミアム SK11 67385246

エアホースプレミアム

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)8.5
長さ(m)20
外径(Φmm)12.5
内容量1本注文コード67385246品番SAHP-820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。

用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー長さ(m)20内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5接続汎用ソケット・プラグ材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
注意
※使用前に必ず使用上の注意をよく読み理解して使用してください。
※使用前にエアコンプレッサーやエア工具の取扱い説明書をよく読んで使用してください。
※使用前に必ず点検を行てください。
※ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合は使用しないでください。
※ホースの切断や加工はしないでください。分解や改造はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 自転車整備、空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ソフトな材質でかつ巻き癖も使っているうちに取れて扱いやすい。
硬化による劣化がどの程度かはこれからになりそう。
ホースの傷みやすいカプラー接合部に樹脂コイルが標準装備。
色は好みではないが、総合的にみてよい製品だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 67385246
2024-07-20
用途: 自動車整備に

自動車整備に使ってます。硬すぎず柔らかすぎず取り回ししやすいので最近はこのタイプを使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 67385246
2024-03-12
用途: 車のメンテナンス
島田オートサービス 自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤの空気圧のチェックや空気入れ、インパクトレンチなどの作業に使いました。ホースも固くなく丁度よく使いやすいです。

対象商品 : 67385212
2023-12-13
用途: タイヤ交換など
金融・保険業

商品がしっかりしていて、直ぐに使えて有り難かった。

対象商品 : 67385237
2022-05-24
用途: ダスター、インパクト、エアーツール全般の接続
有限会社タナカ農機サービス

ウレタンホースが破れたための代替えで以前からホース径の太いのを使っていて冬でも固くならず取り回しが良い為に迷わずに購入。

対象商品 : 67385237
2021-02-03
用途: タイヤ交換等

ホースは思っていたより硬め。ホースも太いので多少取り扱いが不便なところもある。
最初にホースを伸ばした状態で使う方が使いやすい。
内径が大きいのでインパクトなど空気量を多く使う物にはとても良かった。
使う頻度にもよるが、ホース自体の耐久性が気になる。

2が参考にしています
2024-02-08
用途: 鈑金塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースが硬さは特に問題ないが、巻き癖がタチが悪い。
少しでも癖が取れないかと色々試しているがエアーを通すとぐにゃぐにゃに捻れて使いにくい。
多めに20mを購入したが、収納時8の字にしか巻けないので見た目にも不満がある。

1が参考にしています
対象商品 : 67385228
2020-12-21
用途: 塗装作業時塗装面のした仕事時
ユースフルコーポレーション建設業・工事業

素材はとても良いもので、思っていたより素晴らしい商品です。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする