曜日別特売
AHM-NDC ニードルセット SK11 67385395

AHM-NDC ニードルセット SK11 67385395
AHM-NDC ニードルセット SK11 67385395

ニードルセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67385395品番AHM-NDC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

強力に細かいところの剥離作業ができます。別売のニードルスケールヘッド(4977292439985)の交換用ニードルです。
本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。

用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)材質特殊鋼・他全長(mm)125直径(Φmm)27径(Φmm)ニードル:3先端形状12Pcsニードルニードル長さ(mm)125
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、革手袋等保護具を着用してください。
※本製品は熱処理済みですが、破断物に食い込ませたまま、無理な負荷をかけたりしないでください。
※ニードルセット単体でのご使用はできません。
※別売のニードルスケールヘッドの交換用ニードルです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67385395
2021-10-16
用途: 溶接のスパッタ・カス落としや塗装時のさび落とし
株式会社郡産業建設業・工事業

取替方法が簡単で安価なのが非常に良い。通常品よりニードル本数が少ないですが、細かいところまでニードルが届くので、効率が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする