SK11
ホースジョイント
(1件のレビュー)
取扱い終了
接続ねじ
めねじPF3/8
めねじPF3/8
めねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)
11
11
9
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67385517
品番
AT-2S ステン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エアー配管用ホースジョイントです。
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
ホース口径(Φmm)
11
接続ねじ
めねじPF3/8
材質
ステンレスSUS304
仕様
H11×3FF
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材