AT-8 ホースニップル SK11 67385955

AT-8 ホースニップル SK11 67385955
AT-8 ホースニップル SK11 67385955

ホースニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続ねじおねじPF3/8
内容量1個注文コード67385955品番AT-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。

用途エアー配管継手(ホースニップル)。接続ねじおねじPF3/8仕様H11×3MF材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース口径(Φmm)11適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする