AT-11 三又ホース継手 SK11 67385982

AT-11 三又ホース継手 SK11 67385982
AT-11 三又ホース継手 SK11 67385982

三又ホース継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホース口径(Φmm)9(3口とも)
内容量1個注文コード67385982品番AT-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。

用途エアー配管継手。材質亜鉛仕様H9最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース口径(Φmm)9(3口とも)適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする